Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) S 5 SDR 11 (PN16) 3/4inch 1roll
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S 5 SDR 11 (PN16) |
---|---|
Unit | 1roll |
Diameter Pipe (inch) | 3/4 |
Thickness (mm) | 2.3 |
Length (m) | 100 |
Outter Diameter (mm) | 25.0 |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan