RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) RG7800-1 5000W 25L 1unit
Rp8.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RG7800-1 |
---|---|
Unit | 1unit |
Maximum Power (W) | 5500 |
Rated Power (W) | 5000 |
Rated Ampere (A) | 22.7 |
Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
Oil Engine Capacity (ml) | 1.1 |
Starting System | Recoil Start / Electric Start |
Garansi Part | 6 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 100.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ryu provides a complete engine variant as a work to meet community's need for power and energy resources.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |