Mesin HL Chain Saw (Gergaji Mesin) Pro 5800+ Laser Bar 22inch 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Pro 5800+ |
---|---|
Unit | 1unit |
Engine Type | Air Cooled, 2 Stroke, Single Cylinder |
No Load Speed (rpm) | 8000 |
Power (kW) | 2.2 |
Fuel Tank Capacity (ml) | 550 |
Engine Oil Tank Capacity (ml) | 260 |
Displacement (cc) | 58 |
Guide Bar Size (inch) | Laser Bar 22 |
Berat (Kg) | 7.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 11 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan