THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) M10 x 140mm(25/64 inch x 5 1/2) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S018541861
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Diameter M10(25/64 inch)
Pitch (mm) 1.50
Length (mm) 140
Drat Type Full drat
Material SS 304
Size M10 x 140mm(25/64 inch x 5 1/2)
Length (inch) 5.515625
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk