THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) M3 x 10mm(1/8 inch x 2/5) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S018540925
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Diameter M3(1/8 inch)
Pitch (mm) 0.50
Length (mm) 10
Drat Type Full drat
Material SS 304
Size M3 x 10mm(1/8 inch x 2/5)
Length (inch) 0.39
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk