THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) M14 x 20mm(35/64inch x 7/9) 1pack(10pcs)
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pack(10pcs) |
---|---|
Diameter | M14(35/64inch) |
Pitch (mm) | 2 |
Length (mm) | 120 |
Drat Type | Full drat |
Material | SS 304 |
Size | M14 x 20mm(35/64inch x 7/9) |
Length (inch) | 0.78125 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |