WACKER NEUSON Internal Vibrator IRFU 57/230 1unit

#Nomor SKU S018497946
Wishlist
Rp66.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IRFU 57/230
Unit 1unit
Diameter Head (mm) 57
Length (mm) 400
Effective Diameter (cm) 60
Vibration (rpm) 12000
Voltage (V) 230
Current (A) 4.8
Phase 1
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan