WEIDMULLER Complete module TRS 120VAC RC 1CO 16A 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S018113747
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRS 120VAC RC 1CO 16A
Unit 1pack(10pcs)
Height (mm) 89.6
Height (inch) 3.528
Depth (mm) 87.8
Depth (inch) 3.457
Width (inch) 0.504
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1 CO contact AgNi, Rated control voltage: 120 V AC ±10 %, Continuous current: 16 A, Screw connection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan