WEIDMULLER Cabtite-Separable Cable Glands CABTITE CGS M25 BK 1pack(10pcs)
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CABTITE CGS M25 BK |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Height (mm) | 23.7 |
| Height (inch) | 0.933 |
| Length (mm) | 38.7 |
| Length (inch) | 1.524 |
| Depth (mm) | 38.7 |
| Depth (inch) | 1.524 |
| Width (inch) | 1.575 |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
separable cable gland, Cabtite (cable entry system), Polyamide, glass fibre-reinforced, Deep black, Height: 23.7mm, M 25, IP54, IP65, IP66Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/f5S018111545-1.jpg)