WEIDMULLER Built-In Plug M8 (Can Be Freely Positioned) SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 Pin 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 |
---|---|
Unit | 1pc |
Number of Poles | 4 |
Type | SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -30 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 90 |
Cable glands | M 8 |
Protection Degree | IP67, when screwed in |
Rated Voltage (V) | 30 |
Type of Connection | Pin |
Cable Length (m) | 0.5 |
RoHS | Conform |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Built-in plugs, M8 snap, pin, straight, M 8, Number of poles: 4Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan