WEIDMULLER BasicLine unmanaged switches IE-SW-BL08T-8TX 1pc
Rp8.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IE-SW-BL08T-8TX |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 115 |
| Height (inch) | 4.528 |
| Depth (mm) | 70 |
| Depth (inch) | 2.756 |
| Width (inch) | 1.969 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40°C...75°CDokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan