KRISBOW Loker 10091460 12 Doors Multi Column Light Green 1unit

#Nomor SKU S018028102
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10091460
Unit 1unit
Inside Dimensions (LxWxH) (mm) 460x316x393
Material Cold Roll Steel
Max. Load Per Shelving (kg) 20
Outside Dimensions (LxWxH) (mm) 500x1140x1800
Plate Thickness (mm) Approx 0.7
Powder Coating Finished (mm) Approx 0.1
Type of Construction Knock Down
Type of Locker Standard Locker
Type of Top Flat
Color Light Green
Number of Doors 12
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Suitable for application in home, school, library, office, factory, etc
Easy to install

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan