KRISBOW Generator Bensin (Genset) 10313742 1Ph Open Type 3500W 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10313742 |
---|---|
Unit | 1pc |
Konsumsi Bahan Bakar | 1.6 |
Model Mesin | SC170FB |
Tipe Mesin | Single cylnder, 4stroke,air cooled |
Sistem Eksitasi | Carbon brush |
Frekuensi | 50 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Noise Level (dBa) | 70 (at 7m) |
Oil Capacity (L) | 0.8 |
Oil Type | SAE 20-50Volume Engine (cc) |
Phase | 1 |
Power Factor (cos) | 1 |
Rated Current (A) | 13.6 |
Rated Current Speed (rpm) | 3000 |
Recommended Output (W) | 3000 |
Recommended Running Time (hour) | 6 |
Standby Output (W) | 3800 |
Start System | R ecoil/electric |
Kapasitas Tangki (L) | 15 |
Tegangan (V) | 220 |
Tipe | Open Type |
Berat (Kg) | 5.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Recoil starterElectric starterDigital Multi DisplayEquie d with handle and whells Dual SourceCompact design Easy to use Easy to maintenance Fuel Eff iciencyDual Source (LPG & Gasoline)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan