KRISBOW Generator Bensin (Genset) 10061244 1Ph/3Ph Open Type 12000W 1pc
Rp43.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10061244 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Standby Output (W) | 12000/10000 |
| Recommended Output (W) | 10000/8000 |
| Tegangan (V) | 220/380 |
| Frekuensi | 50 |
| Phase | 1/3 |
| Rated Current (A) | 45.5/15.2 |
| Rated Current Speed (rpm) | 3000 |
| Sistem Eksitasi | Carbon Brush |
| Kapasitas Tangki (L) | 30 |
| Recommended Running Time (hour) | 8 |
| Konsumsi Bahan Bakar Saat Penuh (L/H) | 4.3 |
| Start System | E-start |
| Power Factor (cos θ) | 0.8 |
| Dimensi Genset (cm) | 100x80x120 |
| Model Mesin | SC13000 |
| Tipe Mesin | Twin Cylinder, OHV, Air-Cooled, 4-Stroke |
| Oil Type | SAE 20-50 |
| Volume Mesin (cc) | 687 |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
| Oil Capacity (L) | 1.5 |
| Tipe | Open Type |
| Berat (Kg) | 198.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Gasoline Generator 12000W 1ph/ 3ph Open
Noise Level (at 7m) (75 db)
Noise Level (at 7m) (75 db)
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Power output 220V 1Phase / 380V 3Phase Electric starter Digi tal Multi Display Equiped with oil coolerCompact design Easy to use Easy to maintenance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KRISBOW%20Generator%20Bensin%20(Genset)%2010061244%201Ph%2F3Ph%20Open%20Type%2012000W%201pc/0bS018021011-3.jpg)