KRISBOW Genset Diesel Hd315Kva Silent Cummins Type 1pc
Rp839.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Hd315Kva |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Output (Phase/Volt) | 3/380 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power Factor (PF) | 0.8 |
| Rotation Speed (rpm) | 1500 |
| Digital Panel and Modul | COMAP AMF20/25 |
| Manufacturing/Model | Cummins/NTA855-G1B |
| Number of Cylinder | 6 |
| Cylinder Arrangement | Vertical In-Line |
| Cycle (Stroke) | 4 |
| Oil Capacity (L) | 36 |
| Coolant Capacity (L) | 70 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption of Prime (L/hour) | 71.4 |
| Fuel Consumption of Stand by (L/hour) | 80.7 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 400 |
| Dimensions (mm) | 4360x1410x2250 |
| Manufacture/Type | Stamford/HCI444ES |
| Prime Power Output (kVA/kW) | 315/252 |
| Standby Output Power (kVA/kW) | 350/280 |
| Type | Silent Cummins Type |
| Berat (Kg) | 1303.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Generator Diesel HD315kVA Silent Cummins
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Panel Digital with COMAP High quality engine and alternator component
Built-in AMF system
Sound proof type
Easy to start
Easy to maintenance
Noise level # 85dB
Ready to connect with ATS
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan