KRISBOW Alat Uji Emisi Gas Buang 10174176 5-Gas 1pc
Rp68.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10174176 |
---|---|
Unit | 1pc |
Measuring Gas | CO, HC, CO2, O2, Lamda (Air surplus rate) |
Display | 4 digit 7 segment LED |
Repetition Rate | Less than 2 % FS |
Response Time | Within 10 second |
Pre-heating Time (minute) | Approx. 2-8 |
Flow Rate (L/minute) | 4-6 |
Power Consumption (W) | Approx. 50/110V/220V ±10%, 50/60Hz |
Operating Temperature (°C) | 0-40 |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 420x298x180 |
Resolution | 0.01% (CO), 1ppm (HC), 0.1% (CO2), 0.01% (O2) |
Measuring Range | 0.00-10.0% (CO), 0-9999ppm (HC), 0.0-20.0% (CO2), 0.00-25.00% (O2), 0-2000 (Lambda), 0.0-99.0 (AFR), 0-5000 ppm (NOX) |
Berat (Kg) | 110.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Gas analyzer EPSG5 adalah instument/alat yang digunakan untuk mengukur proporsi dan komposisi dari gabungan gas yaitu gas CO (carbon monoksida) dan HC ( hidrokarbon). Berfungsi untuk mengetahui efektivitas proses pembakaran bahan bakar pada mesin, memperoleh kepastian mengenai kinerja mesin kendaraan, uji emisi, dan mengetahui adanya kerusakan pada bagian-bagian mesin kendaraan.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Gas Analyzer 5 Gas GasolineKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan