KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun KW1700195 Swing Blue 1unit
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1700195 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Outside Dimensions (LxWxH) | 390x900x1800 |
| Inside Dimension (LxWxH)(mm) | 340x860x1700 |
| Material | Cold Roll Steel |
| Type of Construction | Knocked Down |
| Max. Load Per Shelving (kg) | 20 |
| Powder Coating Finish (mm) | Approx. 0.1 |
| Plate Thickness (mm) | Approx. 0.6 |
| Type of Top | Flat |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 |
Informasi Produk
Description
File Cabinet 4 Shelves 2 Doors, Swing Blue
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Plat thickness : 0.8 mm Powder coating Finish : 0.1 mm Max Load 25 kgEffective, functional storage in multiple application for home,offic e or factoryKeep your goods wellMaximum storage fo r minimum spa ceOffice, School, Library, Factory, office, etc
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||