KRISBOW Mesin Pembuka Baut 10092020 Composite 1/2inch 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10092020 |
---|---|
Unit | 1pc |
Square Drive (inch) | 1/2 |
Air Pressure (bar) | 6 |
Air Consumption (L/minute) | 187 |
No Load Speed (rpm) | 8000 |
Bolt Capacity Dia (mm) | M16 |
Maximum Torque (N m) | 1112 |
Hose size (inch) | 1/2 |
Air inlet (inch) | 1/4 |
Packing Dimensions (cm) | 22.5x8x22.5 |
Berat (Kg) | 2.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Air Impact Wrench Composite SQ 1/2inch
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Composite motor housing Twin Hammer Variable Speed Torqu e: 1112 NMLight weight, Reliable & easy operation
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan