HiKOKI Mesin Bor Impact VTP 18 18mm 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VTP 18 |
---|---|
Unit | 1unit |
Input Power (W) | 640 |
Drill Chuck (mm) | 1.5-13 |
Capacity (mm) | Concrete : 13-18, Steel : 8-13 |
No Load Speed (rpm) | 0-1050/1800 |
Full-Load Impact Rate (rpm) | 17800-28600 |
Overall Length (mm) | 340 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- HITACHI IMPACT DRILL, 640W, VTP18
- Powerful motor 640W
- Easy-to-operate compact design
- Adjustable side handle
- Powerful motor 640W
- Easy-to-operate compact design
- Adjustable side handle
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan