HiKOKI Mesin Potong CC 14ST 1unit

#Nomor SKU S017229715
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CC 14ST
Unit 1unit
Input Power (W) 2200
Capacity (mm) Whell Dia. : 355
No Load Speed (rpm) 3800
Maximum Work Peripheral Speed (m/minute) 4800
Dimensions (mm) 590x300x640
Standard Accessories Cut-off Wheel, Wrench
Berat (Kg) 18.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description: Blade dia :405mm (16 inch) Power input 3700w motor for heavy duty applications Solid cast iron wheels for mobility Mounting brackets for securing to work bench Adjustable angle cutting up to 45 degree for increase workability

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan