Mpoin Tangki Air Tall Wave (Toren) 900 TW Black 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 900 TW |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Black |
Volume (L) | 900 |
Wall Thickness (mm) | 8-11 |
Drain (inch) | 3/4 |
Inlet (inch) | 3/4 |
Outlet (inch) | 3/4 |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020 |
Berat (Kg) | 103.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Pengiriman hanya bisa di wilayah :- Bekasi
- Cikarang
- Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat
- Depok
- Tangerang (Max. Balaraja)
- Bogor (Max. Ciomas)
- Tasik
- Purwokerto
- Jogja
- Solo
- Kediri/Tulungagung
- Surabaya
- Jember
- Bali
- Lombok
- Bandung
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan