Mpoin Tangki Air Tall Wave (Toren) 600 TW Black 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 600 TW |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Black |
Volume (L) | 600 |
Wall Thickness (mm) | 7-10 |
Drain (inch) | 3/4 |
Inlet (inch) | 3/4 |
Outlet (inch) | 3/4 |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020 |
Berat (Kg) | 81.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Pengiriman hanya bisa di wilayah :- Bekasi
- Cikarang
- Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat
- Depok
- Tangerang (Max. Balaraja)
- Bogor (Max. Ciomas)
- Tasik
- Purwokerto
- Jogja
- Solo
- Kediri/Tulungagung
- Surabaya
- Jember
- Bali
- Lombok
- Bandung
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan