Tungaloy Perpendicular ToolHolders with High Pressure coolant channels carrying blades CHFVR2525-CHP 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CHFVR2525-CHP |
---|---|
Unit | 1pc |
H (mm) | 25 |
Hand | R |
HBH (mm) | 5 |
LH (mm) | 28 |
LPOS (mm) | 135.1 |
Overall Length (mm) | 140.0 |
B (mm) | 25 |
Torque (N m) | 5.0 |
WPOS (mm) | 0.5 |
CSP | With coolant hole |
M Code | 40718634 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan