Sandvik Reamer Head 830A-E06D2500H7S16 1pc
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 830A-E06D2500H7S16 |
---|---|
Unit | 1pc |
Overall Length (mm) | 25.85 |
Blade Shape | spiral |
Shank | Straight shank |
Shank Diameter (mm) | 16 |
Number of Blades | 6 |
Blade Diameter (mm) | 25 |
Material | P10R (Brazed cermet) |
M Code | 60790965 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan