Sandvik Insert WNMG-MR WNMG 06 04 08-MR 2025 1box(10pcs)

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WNMG 06 04 08-MR 2025
Unit 1box(10pcs)
Thickness (mm) 4.76
Hole Shape Cylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm) 9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm) +/-0.05 to +/-0.13
Cutting Edge Length (mm) 6.5
Corner Radius (mm) 0.8
Thickness Tolerance (mm) +/-0.13
Chip breaker Both sides
Shape Hexagon 80 degrees
Corner Height Tolerance (mm) +/-0.08 to +/-0.18
Clearance Angle (degree) -
Material 2025
Presence or absence of holes Yes
M Code 5535966
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan