Sandvik Insert TCMX-WF TCMX 11 03 04-WF 3005 1box(10pcs)
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TCMX 11 03 04-WF 3005 |
---|---|
Unit | 1box(10pcs) |
Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
Shape | Equilateral triangle 60 degrees |
Cutting Edge Length (mm) | 11 |
Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 6.35 |
Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/-0.05 to +/-0.13 |
Corner Height Tolerance (mm) | +/-0.08 to +/-0.18 |
Clearance Angle (degree) | 7 |
Thickness (mm) | 3.18 |
Corner Radius (mm) | 0.4 |
Material | 3005 |
M Code | 10350785 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan