Sandvik Holder 132L 132L-4025105-B 1pc
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 132L-4025105-B |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimension L2 (mm) | 105 |
Dimensions dmm (mm) | 40 |
Dimension L1 (mm) | 5 |
Dimensions dmt (mm) | 25 |
TRUSCO Number | 600-0339 |
M Code | 11048256 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Easy fix sleeve for round shank tool (cylindrical sleeve)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan