Sandvik Holder LAX12 LAX123J25-40B-020 1pc

#Nomor SKU S016817388
Wishlist
Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LAX123J25-40B-020
Unit 1pc
Dimension H1 (mm) 18.5
Hand Left hand
Dimension L1 (mm) 254
Dimension H (mm) 37
Tightening Torque (N m) 3
Clamp System Screw clamp
Dimensions dmm (mm) 40
Dimension L3 (mm) 65.6
Cutting angle Kr (degrees) 90
Dimensions dch (mm) 12
Sheet Size J
Maximum processing depth ar (mm) 25
Dimension F1 (mm) 26
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm) 63.5
Gauge tip N123J2-0600-AM
TRUSCO Number 571-4699
M Code 11014437
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan