Sandvik Holder A08K Series A08K-SCLPR 06 1pc

#Nomor SKU S016798441
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A08K-SCLPR 06
Unit 1pc
Tip Clearance Angle (Degrees) 11
Compatible Tip Rhombus 80 degrees
Shank Diameters d (mm) 8
Cutting Edge Length (mm) 6.5
Shank Steel shank with oil hole
Hand Right
Dimension L1 (mm) 125
Clamp System Screw clamp
Cutting angle Kr (degrees) 95
TRUSCO Number 601-3589
M Code 05972994
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan