Sandvik Holder DSBNR DSBNR 2020K 12 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DSBNR 2020K 12 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimension lamadas (degrees) | -6 |
Dimension F1 (mm) | 17 |
Tip Clearance Angle (Degrees) | - |
Dimension L3 (mm) | 34.2 |
Dimension H1 (mm) | 20 |
Dimension L1 (mm) | 125 |
Tightening Torque (N m) | 3.9 |
Byte type | Carbide tool |
Gauge tip | SNMG 12 04 08 |
Cutting angle Kr (degrees) | 75 |
Dimension B (mm) | 20 |
Dimension gamma (degrees) | -6 |
Dimension H (mm) | 20 |
Hand | Right |
Dimensions h5r (mm) | 2.5 |
Compatible Tip | 90 degrees square |
Clamp System | Top and hole clamp (RC) |
TRUSCO Number | 570-6254 |
M Code | 10719563 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan