Sandvik Cutter R200 R200-020A25-12H 1pc
Rp6.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R200-020A25-12H |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum depth of cut (mm) | 6 |
| Gauge tip | RCKT 12 04 M0 |
| d3 | 32 |
| Dimensions dmm (mm) | 25 |
| l2 | 190 |
| Mass (kg) | 0.826 |
| Pitch | Extra cross |
| Number of Rotations | [Maximum] 31100 |
| Number of Blades | 3 |
| Depth of cut (degrees) | 45 |
| Dimension Dc (mm) | 20 |
| TRUSCO Number | 131-7415 |
| M Code | 5555331 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Since the cutter body is made of hardened steel, it is a highly accurate and extremely tough multipurpose cutter.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan