Sandvik CoroTurn 107 Positive Turning Insert 1105 DCMT 07 02 04-MM 1105 1 set(10 pcs)

#Nomor SKU S016724679
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCMT 07 02 04-MM 1105
Unit 1 set(10 pcs)
Dimension IC (mm) 6.35
Dimension Re (mm) 0.4
L 7.7519
Hand None
Chip size 7
Dimension S (mm) 2.38125
M Code 39359907
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Coated carbide tip for outer diameter and general inner diameter machining of small parts. Rhombus 55 degrees tip. Positive tip
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan