LS Electric Earth Leakage Circuit Breaker Metasol Series EBH 100AF 50kA (415/460 VAC) EBH104C-500-100A 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EBH104C-500-100A
Unit 1pc
Type EBH
Ampere Frame (A) 100
Number of Poles 4P
Current (A) 100
Rated Residual Current (mA) 100/200/500
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 08 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- EBH ELCB METASOL SERIES
- Melindungi dari beban berlebih, Arus pendek & ground fault
- Arus Nominal (In) 60A s/d 125A
- Kapasitas pemutusan 50kA pada tegangan 415/460 VAC
- Ampere Frame 100 AF
- Nilai sisa Arus 30(2), 100/200/500mA
- 3P & 4P
- Ics = 100 % Icu
- Tipe trip unit : Thermal magnetic
- Earth Leakage Electronic
- Standar IEC 60967-2

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan