Mitutoyo Standard Dial Gauge DG0.01-10MM (2046S-80) 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DG0.01-10MM |
---|---|
Unit | 1unit |
Scale Specification | +/- 0-100 |
Indication Error (µm) | +/- 15 [Entire Measurement Range] |
Long Hand One Rotation (mm) | 1 |
Dimension E (mm) | 20 |
Dimension H (mm) | 52 |
Scale Interval (mm) | 0.01 |
Dimension G (mm) | 19.5 |
Dimension A (mm) | 59.8 |
Indication Error 1/2 Rotation (µm) | +/- 9 |
Dimensions d (mm) | 17.7 |
Dimension B (mm) | 65.2 |
Dimension H (Phi mm) | 52 |
Indication Error 1 Rotation (µm) | +/- 10 |
Dimension I (mm) | 7.6 |
Back lid specification | Center-lug back |
Dimension F (mm) | 16.9 |
Measuring Force (N) | 1.4 or less |
Dimension C (mm) | 57 |
Mitutoyo Part Number | 2046S-80 |
Measuring Range (mm) | 10 |
M Code | 06786342 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
This Product Exclude Calibration CertificateKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan