Mitutoyo Spline Micrometer SPM SPM-25MX 1unit

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPM-25MX
Unit 1unit
Mitutoyo Part Number 331-251-30
Measuring Range (mm) 0-25
Minimum display amount (mm) 0.001
Measurement Surface (mm) phi 3 x 10
TRUSCO Number 772-9421
M Code 18483824
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- Both measurement surfaces are thinned to make it especially convenient to measure the diameter of the groove of the spline shaft. - Waterproof digitalmatic micrometer specification with protection class IP65. - The measuring surface has a cemented carbide tip. - With constant pressure device. - Improved digital reliability-Equipped with an electromagnetic induction type rotary sensor. - Long battery life of about 2.4 years.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan