Mitutoyo Point Micrometer CPM30-50 1unit
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CPM30-50 |
---|---|
Unit | 1unit |
Instrument Error (µm) | +/- (2 + maximum measurement length / 75) (rounded up) |
Mitutoyo Part Number | 112-202 |
Tip Angle (degrees) | 30 |
Minimum display amount (mm) | 0.01 |
Measuring Range (mm) | 25-50 |
M Code | 05810813 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
This Product Exclude Calibration CertificateFeature
- Used to measure valley diameter such as drill web diameter. The tip SR of the probe is 0.3mm as standard. With constant pressure deviceKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan