Mitutoyo Digimatic Inside Caliper (Jangka Sorong) NTD14-P20M 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NTD14-P20M |
---|---|
Unit | 1unit |
Instrument Difference (mm) | +/- 0.05 |
Minimum display amount (mm) | 0.01 |
Measuring Diameter (phi mm) | (Possible inner diameter) phi 10 or more |
Mitutoyo Part Number | 573-642-20 |
Measuring Range (mm) | (Inside) 10-200 |
M Code | 58713025 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiWarning
Exclude Calibration CertificateFeature
- The electromagnetic induction type absolute encoder can be used without removing dirt on the main scale during measurement. - ABS (absolute) scale eliminates the need for cumbersome origin setting when the power is turned on. Unlimited response speed. - Battery life extension 3.5 years -> 5 years - Character height 9.0 mmKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan