Mitutoyo Dedicated Digimatic Micrometer VM3 VM3-40MX 1unit
Rp24.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VM3-40MX |
---|---|
Unit | 1unit |
Measuring Range (mm) | 10-40 |
Minimum display amount (mm) | 0.001 |
Mitutoyo Part Number | 314-253-30 |
Anvil | Without groove |
M Code | 18483973 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
This Product Exclude Calibration CertificateFeature
- Improved digital reliability-Equipped with electromagnetic induction type rotary sensor - Long battery life of about 2.4 years - For measuring the outside diameter of tap reamers with odd grooves - Spindle measuring surface with cemented carbide tip - With constant pressure deviceKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan