Mitutoyo Dedicated Digimatic Micrometer VM3 VM3-25MX 1unit

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VM3-25MX
Unit 1unit
Minimum display amount (mm) 0.001
Anvil With groove
Mitutoyo Part Number 314-252-30
Measuring Range (mm) 10-25
M Code 18483955
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- Improved digital reliability-Equipped with electromagnetic induction type rotary sensor - Long battery life of about 2.4 years - For measuring the outside diameter of tap reamers with odd grooves - Spindle measuring surface with cemented carbide tip - With constant pressure device

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan