Mitutoyo Dedicated Digimatic Micrometer OMP OMP-75MX 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | OMP-75MX |
---|---|
Unit | 1unit |
Measuring Range (mm) | 50 to 75 |
Minimum display amount (mm) | 0.001 |
Mitutoyo Part Number | 343-252-30 |
M Code | 18483666 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
This Product Exclude Calibration CertificateFeature
- Improved digital reliability-Equipped with electromagnetic induction type rotary sensor - Long battery life of about 2.4 years - Caliper type that can measure small parts where the probe does not reach with the standard micrometer - Measurement surface with cemented carbide tip - With constant pressure deviceKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan