Mitutoyo Back Plunger Type Dial Gauge DG0.001-0.1MM 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DG0.001-0.1MM
Unit 1pc
Scale Interval (mm) 0.001
Weight (g) 205
Scale 50-0-50
Measuring Range (mm) 0.1 (free stroke = 4)
Return Error (µm) Two
Repeatability (µm) 1
Measuring Force (N) 1.5
Mitutoyo Part Number 2990T-10
M Code 16429166
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan