Mitutoyo Back Plunger Type Dial Gauge DG0.01-1MM 1pc

Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DG0.01-1MM
Unit 1pc
Mitutoyo Part Number 2960T
Measurement Range (Free stroke) 4.5mm
Measuring Range (mm) 1
Scale 50 to 0 to 50
Back lid specification Back plunger type
Scale Interval (mm) 0.01
M Code 01672484
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- The back plunger type dial gauge is suitable for horizontal setting of a table such as a machine tool or mounting on a jig of an inspection machine. Mitutoyo's unique shock-proof structure with a shock-absorbing mechanism ensures excellent durability and impact resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan