Mitutoyo 552 Series ABS Coolant Proof Carbon Caliper CFC-GU (Jangka Sorong) CFC-100GU 1unit
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CFC-100GU |
---|---|
Unit | 1unit |
Measuring Range (mm) | 0-1000 |
Mitutoyo Part Number | 552-183-10 |
Repeatability (mm) | 0.01 |
Degree of Protection | IP66 |
Minimum display amount (mm) | 0.01 |
Weight (g) | 1480 |
M Code | 86900116 |
Berat (Kg) | 5.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 15 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiWarning
Exclude Calibration CertificateFeature
- Absolute digital caliper with protection class IP66. - By exchanging the contact point, it can be used for various works. - With the PRESET function, troublesome stylus compensation can be easily performed.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan