Philips Luxspace G4 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM 830 warm white 1pc
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM |
---|---|
Unit | 1pc |
Light source color | 830 warm white |
Flammability mark | For mounting on normally flammable surfaces |
CE mark | CE mark |
Constant light output | No |
Number of products on MCB of 16 A type B | 34 |
EU RoHS compliant | Yes |
Light source engine type | LED |
Input Voltage (V) | 220 to 240 |
Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
Inrush Current (A) | 6.1 |
Light source replaceable | No |
Inrush time | 0.31ms |
Driver/power unit/transformer | Power supply unit external |
Driver included | Yes |
Optic type | Facetted reflector with beam angle 60° |
Optical cover/lens type | Reflector |
Connection | Push-in connector and pull relief |
Protection class IEC | Safety class II |
Glow-wire test | Temperature 650 °C, duration 30 s |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan