Philips MASTER LEDtube Mains T5 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 4000 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cap-Base | G5 [ G5] |
Color Rendering Index (Nom) | 80 |
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 0.7 |
Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
Power (W) | 26 |
Starting Time (Nom) | 0.5s |
Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
Power Factor (Nom) | 0.9 |
Voltage (V) | 220-240 |
EU RoHS compliant | Yes |
Nominal Lifetime (hour) | 50000 |
Switching Cycle | 200000X |
Color Code | 840 [ CCT of 4000K] |
Beam Angle (°) | 200 |
Luminous Flux (Lm) | 3900 |
Correlated Color Temperature (Kelvin) | 4000 |
Color Consistency | <6 |
Type | T5 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan