Artline 517 Whiteboard Marker (dry safe) EK-517 Black 3.0mm 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S013768911
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EK-517
Unit 1pack(12pcs)
Tip Width (mm) 3.0
Color Black
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient to use for a long period of time without replacing the cap. 48 HOURS CAP-OFF TIME.* Also suitable for use on electronic whiteboards. *under conditions of 20°C, 65% humidity
Feature
- Polyester fibre tip. - Dry safe ink. - Bullet style.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan