TOTO Set Fitting Wastafel for LW340J 1pc

#Nomor SKU S013742324
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Height (mm) 120
Width (mm) 750
Depth (mm) 500
Use for for LW340J
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
- Lavatory Faucet: TX119LRS
-Waste Fittings: THX1A-5N
- Stop Valve: TX277S (x2)
- Supporting Fittings: TX809LV5

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan