HITACHI Motors (Dinamo motor/Elektric Motor) TFOKK 3 PHASE 380V 4P 50HP 37KW 1pc
Rp99.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TFOKK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Output (kW) | 37 |
| Output (HP) | 50 |
| Dimension L (mm) | 790 |
| Dimension A (mm) | 395.5 |
| Poles | 4P |
| Phase | 3 PHASE |
| Voltage (V) | 380 |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/HITACHI%20Motors%20(Dinamo%20motor%2FElektric%20Motor)%20TFOKK%203%20PHASE%20380V%204P%2050HP%2037KW%201pc/lpS013710781-2.jpg)