HITACHI Inverter WJ200-015-SFC 1Phase-220V-2.2kW 1pc

#Nomor SKU S013709570
Wishlist
Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WJ200-015-SFC
Unit 1pc
Applicable Motor Size (kW) 2.2
Rated Input Voltage (V) 1-phase: 200-15% to 240 +10%, 50/60Hz ±5%
Minimum Value of Resistor (ohm) 100
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan