tp-link AC1300 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T6E 1unit
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Archer T6E |
---|---|
Unit | 1unit |
Interface | PCI Express |
Dimensions (mm) | 120.8x115.2x21.5 |
Antenna Type | 2 Dual Band Detachable Antennas |
Wireless Standards | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequency (GHz) | 2.4 and 5 |
Signal Rate | 867Mbps at 5GHz, 400Mbps at 2.4GHz |
Transmission Power (dBm) | 5GHz : <23 (EIRP), 2.4GHz : <20 (EIRP) |
Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan